ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ジョイントパイプ
鋼管換気パイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50771204
品番
FE202S×300
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
A:202、B:300
型
202
L
300
本体質量(g)
2325
仕上
電気亜鉛メッキ