ユニックス[建築金物]
ユニックス[建築金物]の 換気口
ユニックス[建築金物]の ジョイントパイプ
パイプジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50771265
品番
150UNIX
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質
ABS
寸法(mm)
A:156、B:150
色
グレー
本体質量(g)
47
適合パイプ
LP150 150×156
注意
※スリーブ(塩ビパイプ)にパイプジョイントを取付ける際、またパイプジョイントに塩ビパイプを取付ける(挿入)する際も、塩ビ管用接着剤を使用し、雨水や結露水の浸入がないよう確実に固定してください。
※Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150にはLP管をご使用ください。