0- 75mm/ 76mm スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50771306 品番EA984DD-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,843
販売価格(税別)
7,130

スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。

クランプ範囲(mm)0〜75 エスコ品番EA984DD-75 材質鍛造焼入鋼 質量(kg)2.5 寸法H(mm)185 寸法D(mm)76 寸法B(mm)141 寸法I(mm)23 使用最大締付荷重(kg)5000 二面幅S(mm)24 口深(mm)76 穴径C(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする