エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレット
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772024
品番
EA985P-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
仕様
4方差し製品
エスコ品番
EA985P-12
寸法(mm)
1100×1100×120(H)
タイプ
超軽量・片面使用型
積載荷重(kg)
静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)
対応
ハンドリフト
質量(kg/枚)
7.1
外寸法・高さ(mm)
87
外寸法・間口(mm)
【差込口】260