エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレット
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772058
品番
EA985P-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,280
販売価格(税別)
¥
34,800
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA985P-3
幅(mm)
【差込口】260
寸法(mm)
1100×1100×150(H)
質量(kg)
15.2
積載荷重(kg)
1000