エスコ
125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773117
品番
EA986GP-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
110
仕様
ボールベアリング、固定
エスコ品番
EA986GP-125
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
161
耐熱温度(℃)
-20/60
関連資料:
RoHS(0.30MB)
RoHS(0.30MB)