エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773695
品番
EA986HN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
仕様
固定
エスコ品番
EA986HN-150
材質
金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)
2.2
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
197
耐荷重(kg)
400
耐熱温度(℃)
-25/80