175mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773704 品番EA986HN-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)175 仕様固定 エスコ品番EA986HN-175 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 耐荷重(kg)500 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする