200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773713 品番EA986HN-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)200 耐荷重(kg)600 仕様固定 エスコ品番EA986HN-200 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50773713 EA986HN-200 50773458 EA986HL-200 200mm キャスター(固定金具) エスコ 200mm キャスター(固定金具) エスコ 1個 11,900 税込13,090 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする