ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振マウント
中量マウント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50774169
品番
BMM060L2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
エアー源不要・メンテナンス不要
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質
ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
質量(kg)
0.15
積載荷重(kg)
4.2〜8.4
許容荷重(N)
42〜82
RoHS指令(10物質対応)
対応
シール色
黄色
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません