ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振台
低床除振台VLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
450×300
許容荷重(N[kgf])
686〜1323[70〜135]
注文コード
50774300
品番
VLS3045-100HD2
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・許容荷重
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質
プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
寸法(mm)
450×300
質量(kg)
8.8
タイプ
揺れ低減
表面処理
プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装
許容荷重(N[kgf])
686〜1323[70〜135]
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません