低床除振台VLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)450×300 許容荷重(N[kgf])98〜245[10〜25] 注文コード50774397 品番VLS3045-020L2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は寸法・許容荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。

材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 寸法(mm)450×300 質量(kg)8.6 タイプ高減衰 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 許容荷重(N[kgf])98〜245[10〜25] RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする