除振台VPG

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)280×360 許容荷重(N[kgf])25〜118[2.5〜12] 注文コード50774555 品番VPG2836-007L2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は寸法・許容荷重など24種類から選べます 他の種類を見る

振動を嫌う精密機器に最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。
高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。

材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 寸法(mm)280×360 質量(kg)8.5 表面処理磨き仕上 許容荷重(N[kgf])25〜118[2.5〜12] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※D:レベリング下限時での使用高さとなります。(レベリング調整範囲+5mm)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする