エスコ
125mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774763
品番
EA986JJ-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
200
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JJ-125
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
150
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります