エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774885
品番
EA986JK-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
400
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JK-4
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
235
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります