エクシール
エクシールの 基板実装用薬品
エクシールの ゲル
ティップリムーバー 半導電タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775246
品番
TR01-14002
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水洗いで繰り返し使える、指先用先着ゲルです。
空洞構造のためゲルが指にしっかり馴染みます。
シリコーン、可塑剤を使用していません。
ゲルの粘着力で机に設置できます。
硬度
アスカーC30
底径(Φmm)
80
高さ(mm)
50
色
黒
表面抵抗値(Ω)
10
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
材質
ポリウレタン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品説明動画
ティップリムーバー_指先用粘着ゲル
参考になった