エクシール
エクシールの 基板実装用薬品
エクシールの ゲル
ティップリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775280
品番
TR00-14001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手袋についた汚れや皮脂を除去する指先用の粘着ゲルです。
材質
ポリウレタン
色
ブルーグリーン
高さ(mm)
50
硬度
アスカーC30
底径(Φmm)
80
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
55g
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ティップリムーバー_指先用粘着ゲル
参考になった