ゲルベース2インチ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:107 形状フラットF3 注文コード50775316 品番GC00-16004
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は表面抵抗値・形状など20種類から選べます 他の種類を見る

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。
2インチはケースの高さが2種類あります。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 形状フラットF3 寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4 ケース色 粘着力(N/25mm)約1.51 表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:107 危険等級その他のもの クリアランス(mm)2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする