エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
175mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775418
品番
EA986KG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,640
販売価格(税別)
¥
42,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
175
耐荷重(kg)
800
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KG-4
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
6.4
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
220
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70