250x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776057 品番EA986MB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする