付属品飼料皿×2、ブラシ、電池1.5V(単3)×4、ピンセット付きスプーン、ソフトケース、取扱説明書
寸法(mm)164X94X64.5
質量(kg)0.45
測定範囲酒米精米;7〜18%、酒米麹(枯らし)8〜17%、精米;11〜20%、玄米;11〜20%
電源電池1.5V(単3)×4(オートパワーオフ機能付)
測定方式電気抵抗式
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満)
表示方式デジタル(バックライト付LCD、最小表示桁0.1%)
機能(温度補正)サーミスタによる自動温度補正、(穀温補正)マイコンによる自動温度補正
測定対象酒米精米、酒米麹(枯らし)、精米、玄米
使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露なきこと)