300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776687 品番EA986MV-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MV-12 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする