エスコ
80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
200
80
耐荷重(kg)
200(4km/h)
200(4km/h)
400(4km/h)
車輪幅(mm)
35
25
35
50
プレート寸法(mm)
100×85
100×85
140×110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50776854
品番
EA986N-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
200(4km/h)
仕様
固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986N-100
質量(kg)
1.4
材質(車輪)
鋳鉄
車輪幅(mm)
35
硬度
【タイヤ】180~220HB
全高(mm)
125
プレート寸法(mm)
100×85
耐熱温度(℃)
-25~270
材質(金具)
スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
取付穴径(mm)
9
取付穴間(mm)
80×60