曜日別特売
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863

EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863
EA986N-125 80mm キャスター(固定金具・スティール車輪) エスコ 50776863

80mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)200(4km/h)
車輪幅(mm)35
プレート寸法(mm)140×110
内容量1個注文コード50776863品番EA986N-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,658
販売価格(税別)
8,780
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
200(4km/h)
仕様
固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986N-125
質量(kg)
1.9
材質(車輪)
鋳鉄
車輪幅(mm)
35
硬度
【タイヤ】180~220HB
全高(mm)
150
プレート寸法(mm)
140×110
耐熱温度(℃)
-25~270
材質(金具)
スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
取付穴径(mm)
11
取付穴間(mm)
105×75~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする