エスコ
100mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777073
品番
EA986NM-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,130
販売価格(税別)
¥
18,300
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
700
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NM-100
材質
車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
140
耐熱温度(℃)
‐25/120