※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF811

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(12)11/4 ろ過度(μm)(-)5 注文コード50777081 品番AF811-12-27-R
参考基準価格(税別)¥41,420 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は管接続口径・ろ過度など122種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)(-)5 管接続口径(12)11/4 流れ方向(R)右→左 ねじの種類(-)Rc オートドレン仕様(11)フロート式オートドレン(N.O.) 仕様(-)標準タイプ ボディサイズ8 ドレン排出口(-)標準タイプ ケース(2)金属ケース エレメント種類(7)ステンレスエレメント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする