エスコ
125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777082
品番
EA986NM-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NM-125
材質
車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
55
全高(mm)
170
耐荷重(kg)
900
耐熱温度(℃)
‐25/120