オルディ
オルディの クリーンルーム用清掃用品
オルディの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×10枚)
アズワン品番
7-7463-53
注文コード
50777845
品番
PP-B20-10
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
15〜20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
仕様
プラスプラス 得々
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
500×600×0.025
色
青
容量(L)
15〜20
アズワン品番
7-7463-53