曜日別特売
EA986PN-24 150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ 50777965

150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50777965
品番
EA986PN-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,324
販売価格(税別)
4,840
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
仕様
固定
エスコ品番
EA986PN-24
質量(kg)
2
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
198
耐荷重(kg)
200
ベアリング
有り
ストッパー
あり
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする