EA986PN-53 130mm キャスター(固定金具付) エスコ 50778096

130mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50778096
品番
EA986PN-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,148
販売価格(税別)
¥4,680
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
仕様
固定
エスコ品番
EA986PN-53
質量(kg)
1.7
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
36
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
177
耐荷重(kg)
250
ベアリング
有り
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする