エスコ
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778114
品番
EA986PN-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
材質(車輪)
ウレタン
仕様
固定
エスコ品番
EA986PN-61
質量(kg)
0.5
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
全高(mm)
100
耐荷重(kg)
120
ベアリング
有り
ストッパー
あり
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。