FF2-102 おふとんベッドⅡ FF2シリーズ イノアックリビング 50778545

FF2-102 おふとんベッドⅡ FF2シリーズ イノアックリビング 50778545
FF2-102 おふとんベッドⅡ FF2シリーズ イノアックリビング 50778545

おふとんベッドⅡ FF2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番64-0699-44注文コード50778545品番FF2-102
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

日本人の感覚を大切にした安心の低床設計です。
中材に鋼材を使わず、全てウレタンフォーム、身体が当たっても痛くありません。
低床設計のため、万が一転落しても、通常のベッドより衝撃は軽減されます。
端座位がとれ、起き上がりが楽です。
ウレタンフォームだけで、つくられているため軽量です。移動も簡単です。

材質中材/ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル100%、ウレタンフィルムラミネート、防水・特定用途制菌・難燃加工質量(kg)12寸法(cm)適応マットレス:91×191アズワン品番64-0699-44寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)122×212×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする