※画像は代表画像です
エスコ
150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778568
品番
EA986PT-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
仕様
固定、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-152
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
160
特性
静音