※画像は代表画像です
エスコ
150mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778762
品番
EA986PT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
仕様
固定、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-33
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
190
耐荷重(kg)
160