Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50778877 品番BLE-NFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。

付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約34(本体のみ) 電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電) ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)0〜60(バッテリー未充電時)、0〜45(バッテリー充電時) 対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11〜13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android 対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット 対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)500(Max) 使用湿度範囲10%〜85%(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz 通信距離カード:約10mm 保守管理3年※リチウムイオン電池除く インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0 通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps) Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50778877
2024-03-18
用途:
マイナ保険証の資格確認
わかば整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

手持ちのスマホが古く拡張APDUに対応していないため、単体での読み込みが不可能で、こちらを購入しました。BluetoothモードとUSBモードの使い分けができるので、スマホだけでなくパソコンに有線接続して読み取ることもできました。Bluetoothでipadからの読み取りも可能で、かなり万能なカードリーダーだと思います(*^^)v

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする