エスコ
エスコの 搬送
エスコの ボールローラー
44.0x27.0mm ボールキャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780555
品番
EA986S-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986S-22
材質
スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)
27
耐荷重(kg)
25
外径(Φmm)
44
ボール径(Φmm)
22