250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780695 品番EA986SC-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA986SC-250 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)70 許容荷重(kg)10000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)65 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする