1.6ton ラッチ付スリングフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50784195 品番EA987FJ-1.6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-1.6A 材質特殊鋼 質量(kg)0.45 種類フック 寸法L(mm)98 寸法H(mm)24 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)12 寸法D(mm)37 寸法E(mm)25 寸法B(mm)28 寸法G(mm)21 寸法K(mm)80 チェーン寸法(mm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする