曜日別特売
RTD15CN(英語版一般校正証明書付) 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所 50784879

空転式プレセット形トルクドライバ

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(cN・m)2~15注文コード50784879品番RTD15CN(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付

種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)2~15精度(%)±3全長(mm)100負荷方向主な用途一般締付作業参考/旧型式1.5RTD仕様ビットは別売りです。質量(g)約50その他ビットは別売りです。校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ビットは別売りです。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正業者にて特定第二次標準器または常用参照標準を用いた校正を実施し、JCSS認定シンボル付校正証明書を発行のうえ出荷いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02011441
2023-03-31
用途: テンション調整
製造業

今回、回転ハンドルのテンション調整用で探していました。
通常のネジ締め用ではなく超低圧トルクなので、このようなものは探すのが大変と思いましたが、モノタロウさんで容易に購入する事ができ助かりました。
こんなラインナップもある東日さんにも感謝したいと思います。
早急なご対応に感謝いたします。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 02011475
2022-10-28
用途: 車両メンテナンス

短いタイプのビットには対応していないので注意、
間違って使用すると中に埋まって取れなくなります。

2が参考にしています
対象商品 : 02011475
2020-02-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

まだ、使用していませんが借用して使っていたものを新規に購入しました。使用感としては、問題ないものだと思っています

対象商品 : 02011475
2016-08-11
用途: ホースバンド締め付け
その他業種

ホースバンドを締めすぎて、ホースを傷つける事があったので、前々から欲しいと思っていました。設定トルクになると空転するのでオーバートルクがなく良いと思います。

対象商品 : 02011475
2019-05-16
用途: 精度の必要なナット締め作業
卸売・小売業

まだ使用を始めたばかりですが、精度が高く使いやすいです。ロックのかけ方がよくわかりませんでしたが、ラインにしっかり合わせるとロックがかかりました。*ラインに合わせないとロックができない
作業用のもう一つ買おうか検討中

1が参考にしています
対象商品 : 02011457
2016-05-23
用途: 樹脂成形品の定トルク締付の破壊検査に使用しました
卸売・小売業

1.5N・m以上のトルク設定になると、本来のあるロック機能はきかなくなりました。
そのあと、不適合に関する問い合わせをしましてすばやく引き取ってくれましたが、その後の対応はちょっと遅いなと感じました

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

対象商品 : 02011475
2015-02-03
用途: 分電盤内ブスバーの締め付け
株式会社ワコー通信

柄の部分にプラスチックカバーが有るとよい。
(同時購入のRTD260CNにはプラスチックカバーが標準添付されている。)

1が参考にしています
対象商品 : 02011466
2014-03-17
用途: HDD用のdiskのspindleへの締め付け

トルク設定用のメモリが少し見難いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
1が参考にしています
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする