エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フレノリンクボルト
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50785324
品番
EA987GJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
37,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987GJ-6
材質(本体)
鍛造鋼
質量(g)
2400
種類
フレノリンクボルト
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
23
ねじ径
M24
使用荷重(t)
3.7
ねじ長さ(mm)
37
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
36
寸法B(mm)
82
寸法O(mm)
51
寸法G(mm)
19
寸法K(mm)
58
リング内寸(mm)
76×80