エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
1.5 ton/M16x25mm ベアリング入吊りフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50785577
品番
EA987GM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987GM-2
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)
800
種類
フック
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
147
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
25
寸法M(mm)
16
寸法G(mm)
50