エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
100x17mm シーブ(ベアリング入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786225
品番
EA987HP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,010
販売価格(税別)
¥
9,100
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜14
車輪径(Φmm)
100
エスコ品番
EA987HP-12
材質
鉄
寸法A(mm)
17
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法C(mm)
18