トルクレンチ

(6件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)40〜200 注文コード50786428 品番CL200N×19D(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N〜280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。

種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)455 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 オプション交換ヘッドは別売です。 質量(kg)1.2 適合ねじ(参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14) 適合ヘッドSH19D、RH19D、QH19D、HH19D、DH19D、RQH19D 用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※交換ヘッドは別売です
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
検査用としては使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02467997
2022-11-14
用途:
自動車整備

東日さんの製品は、安価ですがしっかりしていますので満足です。
ヘッドの組み合わせに注意が必要なのが、残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
02467972
2020-02-28
用途:
バイク、車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

想像通り使い勝手良さそう、特に何の不満も無し、ヘッド交換型なので狭い部位にも使える。

1人が参考にしています
対象商品:
02467981
2018-06-30
用途:
今は エアコン フレキ結合
株式会社ホテル高雄 様

オープンヘッド部分だけ交換で使えますので経済的だと思います

対象商品:
02467972
2015-05-27
用途:
エンジン組み立て

高品質な使用感が最高です!!

対象商品:
02467981
2018-12-12
用途:
電気設備の組立
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いスペースでの作業を用意にし、作業効率が飛躍的に上がりました。

対象商品:
02467997
2014-09-08
用途:
通信機器の締め付け

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする