Φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786715 品番EA987SB-75AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300
使用荷重(kg)500 使用ロープ径(mm)〜16 車輪径(Φmm)75 エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする