エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
50mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786767
品番
EA987SE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
エスコ品番
EA987SE-21
全長(mm)
75
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
360
種類
滑車
使用荷重(kg)
300
寸法D(mm)
12.8
寸法B(mm)
45
寸法T(mm)
20
使用ロープ径(mm)
〜14
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)