エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ステンレス滑車
50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50786803
品番
EA987SE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-6
全長(mm)
122
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
430
種類
滑車
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
27
使用荷重(kg)
300
寸法B(mm)
45
寸法L2(mm)
71
寸法T(mm)
20
寸法B1(mm)
20
使用ロープ径(mm)
〜14
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)