エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
ドラム缶オイルポンプ(手廻し)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788404
品番
EA990KA-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
適合
灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度
エスコ品番
EA990KA-1
質量(kg)
5.8
吐出量
20L/72回転
ホース長さ(mm)
1280
材質(羽根)
PPS(樹脂)
危険物の類別
非危険物