1829mm サイフォンチューブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788508 品番EA990KH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。
液体を安全・簡単に移動させることができます。

エスコ品番EA990KH-1 材質ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g)124 クランプ範囲(mm)10〜18 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-15
用途:
水抜き
医療・福祉・介護関連業

サイフォンチューブの意味が良く分かりました。
サイフォンの原理を使わないと、何の役にもたちません。

2人が参考にしています
対象商品:
50788508
2021-07-27
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

燃料タンクから燃料の移し替えに購入したが以前購入したものよりホースが細くて使い物にならなかった。

対象商品:
50788508
2021-10-28
用途:
機械のメンテナンス

流量が少なく、全く使用できません。使用例を記載してほしい。

対象商品:
50788508
2021-02-10
用途:
自動車整備

もう少しホースが太いとありがたいです。
流量が少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする