50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788596 品番EA990PB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
適合オイル、ガソリン、酸性液体等に エスコ品番EA990PB-6 材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮 容量(mL)50 ノズル長(mm)48 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする