エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
50ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788693
品番
EA990PG-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番
EA990PG-1
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径40×114
容量(mL)
50
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
10